品番 : EA353BE-63
品名 : [LL] 手袋(牛革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/08/27 全長(誤)235mm→(正)230mm、掌周り(誤)230mm→(正)220mm、中指長さ(誤)95mm→(正)90mm(No.55 1253)
仕様
サイズ | LL | 全長 | 230mm |
---|---|---|---|
掌周り | 220mm | 中指長さ | 90mm |
厚み | 0.9mm | 材質 | 牛革 |
用途 | 土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適です。 | ||
手の平二重当て縫い | |||
マジックテープ止 | |||
柔らかくて、作業性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 00:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BE-61 [M] 手袋(牛革) |
EA353BE-62 [L] 手袋(牛革) |
EA353BE-63 [LL] 手袋(牛革) |