品番 : EA353BT-172
品名 : [M] メカニクスグローブ(羊革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
柔軟さとしなやかさを兼ね備えたフィット感のある手袋です
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | TSRE-55-009 |
---|---|---|---|
マジックテープ止 | |||
サイズ | M | 全長 | 215mm |
厚み | 0.6mm | 掌周り | 190mm |
中指長さ | 85mm | 材質 | 手の平:羊革、 手の甲:ポリエステル、スパンデックス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 05:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2292ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BT-171 [S] メカニクスグローブ(羊革) |
EA353BT-172 [M] メカニクスグローブ(羊革) |
EA353BT-173 [L] メカニクスグローブ(羊革) |
EA353BT-174 [XL] メカニクスグローブ(羊革) |