品番 : EA353BT-174
品名 : [XL] メカニクスグローブ(羊革)
柔軟さとしなやかさを兼ね備えたフィット感のある手袋です
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | TSRE-55-011 |
---|---|---|---|
マジックテープ止 | |||
サイズ | LL | 全長 | 225mm |
厚み | 0.6mm | 掌周り | 205mm |
中指長さ | 90mm | 材質 | 手の平:羊革、 手の甲:ポリエステル、スパンデックス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/14 13:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2292ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BT-171 [S] メカニクスグローブ(羊革) |
EA353BT-172 [M] メカニクスグローブ(羊革) |
EA353BT-173 [L] メカニクスグローブ(羊革) |
EA353BT-174 [XL] メカニクスグローブ(羊革) |