品番 : EA353BT-224
品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/灰)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MSV-00-011 |
---|---|---|---|
シリーズ | SPECIALTY VENT | サイズ | LL |
厚み | 0.6mm | 全長(mm) | 225 |
掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 90 |
材質 | 合成皮革 | ||
手の甲は軽量メッシュ生地で疲れにくく、熱の上昇を抑え、涼しく快適です。 | |||
親指の外側は、汗を拭く為にマイクロフリース素材になっています。 | |||
手の平全体に小さな通気孔があり、通気性に優れています。 | |||
SPECIALTYシリーズ(SPECIALTY VENT WHITE) | |||
高機能設計で精密な作業を必要とするシーンに最適なSPECIALTYグローブ | |||
動作・グリップ力をキープし、通気性の良い素材で手を快適に保ちます | |||
洗濯機洗い可 | |||
熱がこもりにくい軽量メッシュ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BT-221 [S] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
EA353BT-222 [M] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
EA353BT-223 [L] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
EA353BT-224 [LL] メカニクスグローブ(合成革/灰) |