品番 : EA353BT-351
品名 : [S/女性用] メカニクスグローブ(合成革)
ウーマンズモデルで、女性の骨格に合わせて再設計された専用フィット
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MSD-55-510 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | WOMENS(女性向けモデル) | サイズ | S |
| 全長 | 185mm | 掌周り | 180mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 0.5mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス |
カラー | コバート |
| 規格 | EN388 1121X | ||
| クロージャー部分にサーマル・プラスチック・ラバー(TPR)を採用して、しっかりフィットします。 | |||
| リスト部へナイロン製ループが付きで持運びに便利です。 | |||
| 通気性の高いTrekDryR(トレックドライ)素材により、手を涼しく快適に保ちます。 | |||
| 手の構造に基づいたステッチのダーツが自然な湾曲に馴染んで高精度なフィット感を生み出します。 | |||
| 0.5mm AX-Suedeによる鋭敏な装着感 | |||
| 関節部分の柔軟な伸張性により、トリガーフィンガーの可動性が違います。 | |||
| 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-351 [S/女性用] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BT-352 [M/女性用] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BT-353 [L/女性用] メカニクスグローブ(合成革) |
