詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-352

品名 : [M/女性用] メカニクスグローブ(合成革)

ウーマンズモデルで、女性の骨格に合わせて再設計された専用フィット

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MSD-55-520
シリーズ WOMENS(女性向けモデル) サイズ M
全長 192mm 掌周り 185mm
中指長さ 73mm 厚み 0.5mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス
カラー コバート
規格 EN388 1121X
クロージャー部分にサーマル・プラスチック・ラバー(TPR)を採用して、しっかりフィットします。
リスト部へナイロン製ループが付きで持運びに便利です。
通気性の高いTrekDryR(トレックドライ)素材により、手を涼しく快適に保ちます。
手の構造に基づいたステッチのダーツが自然な湾曲に馴染んで高精度なフィット感を生み出します。
0.5mm AX-Suedeによる鋭敏な装着感
関節部分の柔軟な伸張性により、トリガーフィンガーの可動性が違います。
洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/25 04:53現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353BT-351 [S/女性用] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BT-352 [M/女性用] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BT-353 [L/女性用] メカニクスグローブ(合成革)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top