品番 : EA353BW-162
品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)
機能的な指なし構造で火器の操作時にも妨げにならない高い操作性を実現しつつM-Pactならではの信頼できるナックルプロテクションを備えています。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MPF-55-010 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-Pact | サイズ | L |
| 全長 | 220mm | 掌周り | 230mm |
| 中指長さ | 38mm | 厚み | 0.8mm |
| 重量 | 147g | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 |
| カラー | コバート | 規格 | EN388 2121XP |
| マジックテープ止 | |||
| 手にぴったりフィットするTrekDryR素材が手のムレを防ぎ、快適さを保ちます。 | |||
| 熱可塑性ゴム(TPR)による衝撃保護は、EN388規格の衝撃基準を満たしています。 | |||
| 熱可塑性ゴム(TPR)がしっかりとしたフィット感を実現します。 | |||
| 合成皮革の手の平部分にはArmortex補強が施され、グリップ力と耐久性が向上しています。 | |||
| リスト部へナイロン製ループが付きで持運びに便利です。 | |||
| フィンガーレスデザインにより、親指・人差し指・中指の動きを妨げず、最適な操作性を提供します。 | |||
| 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 | |||
| D3Oの手の平パッドが衝撃や振動を吸収します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/15 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BW-161 [M] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート) |
| EA353BW-162 [L] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート) |
| EA353BW-163 [XL] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート) |
ウェブカタログ画像
拡大
