詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BW-163

品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)

機能的な指なし構造で火器の操作時にも妨げにならない高い操作性を実現しつつM-Pactならではの信頼できるナックルプロテクションを備えています。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MPF-55-011
シリーズ M-Pact サイズ XL
全長 230mm 掌周り 240mm
中指長さ 40mm 厚み 0.8mm
重量 160g 材質 手の平:合成皮革
手の甲:TrekDry素材
カラー コバート 規格 EN388 2121XP
マジックテープ止
手にぴったりフィットするTrekDryR素材が手のムレを防ぎ、快適さを保ちます。
熱可塑性ゴム(TPR)による衝撃保護は、EN388規格の衝撃基準を満たしています。
熱可塑性ゴム(TPR)がしっかりとしたフィット感を実現します。
合成皮革の手の平部分にはArmortex補強が施され、グリップ力と耐久性が向上しています。
リスト部へナイロン製ループが付きで持運びに便利です。
フィンガーレスデザインにより、親指・人差し指・中指の動きを妨げず、最適な操作性を提供します。
洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
D3Oの手の平パッドが衝撃や振動を吸収します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/15 10:19現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353BW-161 [M] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)
EA353BW-162 [L] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)
EA353BW-163 [XL] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top