品番 : EA353BY-203
品名 : [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LFF-75-010 |
---|---|---|---|
シリーズ | FASTFIT | サイズ | L |
全長(mm) | 230 | 掌周り(mm) | 225 |
中指長さ(mm) | 90 | 材質 | 本革 |
厚み(mm) | 0.6 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
ゴム絞り | |||
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。 | |||
手の平は2ピースデザインで手の平の生地が集約するのを防ぎます。 | |||
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BY-201 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
EA353BY-202 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
EA353BY-203 [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
EA353BY-204 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |