品番 : EA353BY-231
品名 : [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LFR-75-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | S |
| 全長(mm) | 210 | 掌周り(mm) | 190 |
| 中指長さ(mm) | 35 | 材質 | 本革 |
| 厚み(mm) | 0.6 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
| マジックテープ止 | |||
| 親指・人差し指・中指はフィンガーレスタイプ | |||
| 手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。 | |||
| 指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BY-231 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-232 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-234 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大

