詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BY-234

品名 : [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 LFR-75-011
シリーズ M-PACT サイズ LL
全長(mm) 230 掌周り(mm) 230
中指長さ(mm) 40 材質 本革
厚み(mm) 0.6 仕様 洗濯機洗い可
マジックテープ止
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。
親指・人差し指・中指はフィンガーレスタイプ
手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。
指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,060 (税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 16:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2254ページ

代替品

EA353BY-324
バリエーション一覧
EA353BY-231 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-232 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-234 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top