品番 : EA353BY-302
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MF4X-75-009 |
---|---|---|---|
シリーズ | FASTFIT | サイズ | M |
全長(mm) | 220 | 掌周り(mm) | 220 |
中指長さ(mm) | 90 | 材質 | 合成皮革 |
厚み(mm) | 0.6 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
ゴム絞り | |||
手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。 | |||
親指、人差し指部分は補強されている為、耐久性があります。 | |||
通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BY-301 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
EA353BY-302 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
EA353BY-303 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
EA353BY-304 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |