詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-22A

品名 : [L] 手袋(豚革/ブルー)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 用途 電工・機械・荷役・運送・園芸・レジャー等に
サイズ L 全長 235mm
掌周り 220mm 中指長さ 85mm
厚み 0.6mm 材質 手の平:豚本革
手の甲:メッシュ
カラー ブルー
作業性・通気性に優れた豚革手袋
摩耗に強く軽量
甲部はカラーメッシュで通気性抜群
袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、更に汗取りにも優れます。
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 12:14現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353C-21A [M] 手袋(豚革/パープル)
EA353C-22A [L] 手袋(豚革/ブルー)
EA353C-23A [LL] 手袋(豚革/グリーン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top