品番 : EA353C-23A
品名 : [LL] 手袋(豚革/グリーン)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 電工・機械・荷役・運送・園芸・レジャー等に |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長 | 240mm |
| 掌周り | 230mm | 中指長さ | 90mm |
| 厚み | 0.6mm | 材質 | 手の平:豚本革 手の甲:メッシュ |
| カラー | グリーン | ||
| 作業性・通気性に優れた豚革手袋 | |||
| 摩耗に強く軽量 | |||
| 甲部はカラーメッシュで通気性抜群 | |||
| 袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、更に汗取りにも優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353C-21A [M] 手袋(豚革/パープル) |
| EA353C-22A [L] 手袋(豚革/ブルー) |
| EA353C-23A [LL] 手袋(豚革/グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
