品番 : EA353GC-17
品名 : [M] 作業手袋
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
指先をカットして使用できます(親指、人差し指、中指がカット可能)
仕様
マジックテープ止 | |||
指先をカットして使用できます。 (親指、人差し指、中指がカット可能) |
|||
耐摩耗性、耐引裂性に優れています。 | |||
親指部分がテリー織りになっているため、顔の汗を拭きやすいです。 | |||
サイズ | M | 全長 | 230mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.5mm | 掌周り | 220mm |
中指長さ | 85mm | 材質 | スパンデックス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353GC-17 [M] 作業手袋 |
EA353GC-18 [L] 作業手袋 |
EA353GC-19 [XL] 作業手袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)