詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-18

品名 : [L] 作業手袋

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
指先をカットして使用できます(親指、人差し指、中指がカット可能)

仕様

マジックテープ止
指先をカットして使用できます。
(親指、人差し指、中指がカット可能)
耐摩耗性、耐引裂性に優れています。
親指部分がテリー織りになっているため、顔の汗を拭きやすいです。
サイズ L 全長 235mm
厚み 0.5mm 掌周り 220mm
中指長さ 100mm 材質 スパンデックス
追加説明
カタログ価格

4,730 (税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 11:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353GC-42
  • 品番

    EA353GC-42

  • コメント

    違い:手の平材質・デザイン等

バリエーション一覧
EA353GC-17 [M] 作業手袋
EA353GC-18 [L] 作業手袋
EA353GC-19 [XL] 作業手袋
ウェブカタログ画像
  • 切り取り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top