品番 : EA353GC-22
品名 : [L] 作業手袋(すべり止め付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します
仕様
マジックテープ止 | |||
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。 | |||
耐摩耗性、耐引裂性に優れています。 | |||
耐摩耗性に優れた指先パッド付 | |||
サイズ | L | 全長 | 240mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.6mm | 掌周り | 220mm |
中指長さ | 98mm | 材質 | 合成皮革、シリコンゴム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 15:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353GC-21 [M] 作業手袋(すべり止め付) |
EA353GC-22 [L] 作業手袋(すべり止め付) |
EA353GC-23 [XL] 作業手袋(すべり止め付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)