詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-111

品名 : [M/205mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー マックス 型番 MX380EX
サイズ M 材質 キュプラ、ポリエステル
全長 205mm 入数 1双入り
厚み 0.6mm 掌周り 150mm
中指長さ 65mm
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 01:30現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA354AE-111 [M/205mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル)
EA354AE-112 [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル)
EA354AE-11 [M/205mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)
EA354AE-12 [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top