品番 : EA354AE-112
品名 : [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MX380EX |
---|---|---|---|
サイズ | L | 材質 | キュプラ、ポリエステル |
全長 | 約220mm | 入数 | 1双入り |
厚み | 0.6mm | 掌周り | 150mm |
中指長さ | 70mm | ||
13ゲージ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
バリエーション一覧 |
---|
EA354AE-111 [M/205mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル) |
EA354AE-112 [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル) |
EA354AE-11 [M/205mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双) |
EA354AE-12 [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)