詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-141A

品名 : [M/300mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #9110
商品名 セーフティグラブ21Gインナー袖長 サイズ M
ゲージ 21 全長 300mm
掌周り 160mm 中指長さ 70mm
厚み 約1mm 材質 繊維素材:高強度ポリエチレン・ナイロン・その他
21ゲージの極薄手ながら強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋
手首を怪我から保護する袖長タイプ
EN388:2016規格耐切創レベルF
ガラス繊維不使用で洗濯時の毛羽立ちによる不快感を低減します。
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 13:49現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA354AE-141A [M/300mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング)
EA354AE-142A [L/310mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top