品番 : EA354AE-142A
品名 : [L/310mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #9110 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | セーフティグラブ21Gインナー袖長 | サイズ | L |
| ゲージ | 21 | 全長 | 310mm |
| 掌周り | 170mm | 中指長さ | 75mm |
| 厚み | 約1mm | 材質 | 繊維素材:高強度ポリエチレン・ナイロン・その他 |
| 21ゲージの極薄手ながら強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋 | |||
| 手首を怪我から保護する袖長タイプ | |||
| EN388:2016規格耐切創レベルF | |||
| ガラス繊維不使用で洗濯時の毛羽立ちによる不快感を低減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AE-141A [M/300mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング) |
| EA354AE-142A [L/310mm] 手袋・インナー(耐切創/ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
