詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-112

品名 : [M/305mm] 手袋(ニトリルゴム/1双)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ M 全長(mm) 305
掌周り(mm) 203 中指長さ(mm) 85
材質 ニトリルゴム 厚み(mm) 0.23
軽量な素材で手の負担を軽減します。
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 11:37現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA354BD-111 [S/305mm] 手袋(ニトリルゴム/1双)
EA354BD-112 [M/305mm] 手袋(ニトリルゴム/1双)
EA354BD-113 [L/305mm] 手袋(ニトリルゴム/1双)
EA354BD-114 [XL/305mm] 手袋(ニトリルゴム/1双)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top