品番 : EA354BD-142
品名 : [M/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | M | 材質 | ニトリルゴム |
---|---|---|---|
カラー | グリーン | 全長(mm) | 240 |
厚み(mm) | 0.1 | ||
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。 | |||
食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 00:10現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354BD-141 [S/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) |
EA354BD-142 [M/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) |
EA354BD-143 [L/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) |
EA354BD-144 [XL/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA354BD-143です。