品番 : EA354BE-5
品名 : [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム/1双)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
エンボス加工で滑りにくい手袋です
仕様
サイズ | S | 厚み | 0.28mm |
---|---|---|---|
材質 | 混合(ニトリル+天然)ゴム | 入数 | 1双 |
化学用 | |||
ストレートカフ | |||
人間工学に基づいたデザインで疲労を軽減、快適性が向上。 | |||
トレッドグリップ | |||
低弾性 | |||
エンボス加工で滑りにくい手袋です | |||
全長 | 300mm | 掌周り | 210mm |
中指長さ | 83mm | ||
ニトリルの強さ、丈夫さ、耐ケミカル性を持ちかつ、天然ゴムのように軟らかい。 | |||
従来のニトリルのみの製品よりも低価格 | |||
フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 06:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
拡大