品番 : EA354BE-7
品名 : [L/300mm] 手袋(ニトリルゴム/1双)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
エンボス加工で滑りにくい手袋です
仕様
材質 | 混合(ニトリル+天然)ゴム | ||
---|---|---|---|
化学用 | |||
サイズ | L | 全長 | 300mm |
厚み | 0.28mm | 掌周り | 235mm |
中指長さ | 88mm | ||
ストレートカフ | |||
入数 | 1双入り | ||
人間工学に基づいたデザインで疲労を軽減、快適性が向上。 | |||
フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護 | |||
低弾性 | |||
エンボス加工 | |||
ニトリルの強さ、丈夫さ、耐ケミカル性を持ちかつ、天然ゴムのように軟らかい。 | |||
従来のニトリルのみの製品よりも低価格 | |||
フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護 | |||
トレッドグリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 23:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | DZ |
代替品
|
拡大