品番 : EA354BG-1
品名 : [S/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブ20 |
---|---|---|---|
材質 | ポリウレタン | サイズ | S |
全長 | 300mm | 厚み | 0.2mm |
掌周り | 194mm | 中指長さ | 70mm |
用途 | 印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに | ||
耐油、耐溶剤性 | |||
裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。 | |||
入数 | 5双入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 06:23現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |