詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BG-103

品名 : [L/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ダイヤゴム 型番 ダイローブ20
材質 ポリウレタン サイズ L
全長 300mm 厚み 0.2mm
掌周り 242mm 中指長さ 79mm
用途 印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに
耐油、耐溶剤性
裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
入数 1双入り
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 06:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354BG-3
バリエーション一覧
EA354BG-1 [S/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)
EA354BG-2 [M/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)
EA354BG-3 [L/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)
EA354BG-4 [LL/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)
EA354BG-102 [M/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)
EA354BG-103 [L/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)
EA354BG-104 [LL/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top