詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BG-5

品名 : [S/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ダイヤゴム 型番 ダイローブH3
サイズ S 全長(mm) 300
掌周り(mm) 194 中指長さ(mm) 70
厚み 0.1mm 材質 ポリウレタン
カラー 半透明 入数 5双入り
パウダーフリー
蒸れにくい透湿性の為、汗によるべたつきが軽減されます。
耐磨耗性に優れています。
手袋に水滴が付着したとき、ボツボツ状になりますが、樹脂が水分を吸収しただけで、時間の経過とともに元に戻ります。
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 04:30現在)

商品入数 5 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA354BG-5 [S/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双)
EA354BG-6 [M/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双)
EA354BG-7 [L/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双)
EA354BG-8 [LL/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top