品番 : EA354BG-8
品名 : [LL/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブH3 |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 全長(mm) | 300 |
掌周り(mm) | 258 | 中指長さ(mm) | 92 |
厚み | 0.1mm | 材質 | ポリウレタン |
カラー | 半透明 | 入数 | 5双入り |
パウダーフリー | |||
蒸れにくい透湿性の為、汗によるべたつきが軽減されます。 | |||
耐磨耗性に優れています。 | |||
手袋に水滴が付着したとき、ボツボツ状になりますが、樹脂が水分を吸収しただけで、時間の経過とともに元に戻ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 04:28現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354BG-5 [S/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双) |
EA354BG-6 [M/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双) |
EA354BG-7 [L/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双) |
EA354BG-8 [LL/300mm] 手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン/5双) |