詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BN-32A

品名 : [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 69271
商品名 プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 用途 ・薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に
・各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に
・食品製造、調理作業に
・試験・分析作業に
・部品の組み立てや、ピッキング作業に
・グリス、オイルなど油を用いた作業に
サイズ S 全長 230mm
掌周り 160mm 中指長さ 75mm
厚み 指先:0.16mm
手のひら:0.12mm
材質 ニトリルゴム
入数 100枚
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
内面処理により装着がスムーズ
指先エンボス加工でつかみやすい
独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい
ラテックスフリー・パウダーフリー
左右兼用
食品衛生法適合品
RoHS適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/17 20:51現在)

商品入数 100 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA354BN-32A [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
EA354BN-33A [M] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
EA354BN-34A [L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
EA354BN-35A [XL] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
※画像は代表画像です
  • ※100枚入り\n※画像は代表画像です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top