品番 : EA354BN-35A
品名 : [XL] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 69274 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 | 用途 | ・薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に ・各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に ・食品製造、調理作業に ・試験・分析作業に ・部品の組み立てや、ピッキング作業に ・グリス、オイルなど油を用いた作業に |
| サイズ | XL | 全長 | 230mm |
| 掌周り | 220mm | 中指長さ | 90mm |
| 厚み | 指先:0.16mm 手のひら:0.12mm |
材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 100枚 | ||
| JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋 | |||
| 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 | |||
| 内面処理により装着がスムーズ | |||
| 指先エンボス加工でつかみやすい | |||
| 独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい | |||
| ラテックスフリー・パウダーフリー | |||
| 左右兼用 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/17 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BN-32A [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354BN-33A [M] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354BN-34A [L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354BN-35A [XL] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |

※画像は代表画像です