詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BW-3A

品名 : [XXL/450mm]手袋・耐酸・耐アルカリ(ラテックスゴム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
サンドブラスト・電気メッキ・酸・アルカリ用

仕様

用途 サンドブラスト・電気メッキ・酸・アルカリ用 材質 ラテックス(天然ゴム)
サイズ XXL 全長 450mm
厚み 1.3mm 掌周り 310mm
中指長さ 108mm
手の部分、カフス部分、袖口部分にシワ加工処理されています。
胴部分はシワ加工はされていません。
ロールカフ
インナー手袋をご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/13 13:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354BM-2
  • 品番

    EA354BM-2

  • コメント

    違い:サイズ・材質

バリエーション一覧
EA354BW-1 [L/380mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(ラテックスゴム)
EA354BW-1A [L/450mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(ラテックスゴム)
EA354BW-2 [XL/380mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(ラテックスゴム)
EA354BW-2A [XL/450mm] 手袋・耐酸・耐アルカリ(ラテックスゴム)
EA354BW-3 [XXL/380mm]手袋・耐酸・耐アルカリ(ラテックスゴム)
EA354BW-3A [XXL/450mm]手袋・耐酸・耐アルカリ(ラテックスゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top