詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BX-2

品名 : [M] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています

仕様

サイズ M 材質 ケブラー繊維
コーティング:ニトリル
全長(mm) 245 掌周り(mm) 170
中指長さ(mm) 75 厚み(mm) 1.45
カラー イエロー
ANSI規格 耐切創レベルA4
EN388:2016規格 耐切創レベルXD
耐摩耗性・耐油性・難燃性・軽量で通気性が良いので、内側の熱や湿気を逃がし手袋の中は快適です。
濡れたり、油がついてもグリップ力は保持されます。
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 01:41現在)

商品入数 1 販売単位 双

代替品

EA354GJ-26
バリエーション一覧
EA354BX-1 [S] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)
EA354BX-2 [M] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)
EA354BX-3 [L] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ※裾の色はサイズによって異なります
  • ※裾の色はサイズによって異なります

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top