品番 : EA354BX-3
品名 : [L] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
仕様
| サイズ | L | 材質 | ケブラー繊維 コーティング:ニトリル |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 250 | 掌周り(mm) | 180 |
| 中指長さ(mm) | 78 | 厚み(mm) | 1.45 |
| カラー | イエロー | ||
| 耐摩耗性・耐油性・難燃性・軽量で通気性が良いので、内側の熱や湿気を逃がし手袋の中は快適です。 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXD | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 01:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BX-1 [S] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム) |
| EA354BX-2 [M] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム) |
| EA354BX-3 [L] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354BX-2です。

