品番 : EA354DC-33
品名 : [LL/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス | サイズ | LL |
---|---|---|---|
全長 | 約260mm | 厚み | 0.9mm |
掌周り | 250mm | 中指長さ | 81mm |
食品衛生法適合 | |||
耐油、耐突刺、耐摩耗に優れ、滑り止め加工が施されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/17 21:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|