詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DC-80A

品名 : [XS/240mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 CJ-568
商品名 アクティブグリップ サイズ XS
全長 240mm 厚み 1.4mm
掌周り 170mm 中指長さ 73mm
カラー 本体:ブルー/グレー
裾:ブルー
材質 コーティング:ニトリルゴム
編手:ナイロン
油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
滑り止め加工
背抜きタイプのため通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。
油や汚れが入りにくい様、指全体にコーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 19:05現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA354DC-80A [XS/240mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354DC-81A [S/250mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354DC-82A [M/260mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354DC-83A [L/270mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
※サイズにより裾の色は異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。\n※サイズにより裾の色は異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。\n※サイズにより裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top