品番 : EA354DC-83A
品名 : [L/270mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | CJ-568 |
---|---|---|---|
商品名 | アクティブグリップ | サイズ | L |
全長 | 270mm | 厚み | 1.4mm |
掌周り | 206mm | 中指長さ | 79mm |
カラー | 本体:ブルー/グレー 裾:パープル |
材質 | コーティング:ニトリルゴム 編手:ナイロン |
油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 | |||
滑り止め加工 | |||
背抜きタイプのため通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。 | |||
油や汚れが入りにくい様、指全体にコーティングを施しています。 |
追加説明 |
●S~Lサイズは海外仕様サイズとなっています。(2020/11/5 9025) |
---|
カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 19:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354DC-80A [XS/240mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
EA354DC-81A [S/250mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
EA354DC-82A [M/260mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
EA354DC-83A [L/270mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズにより裾の色は異なります。