品番 : EA354DE-1
品名 : [M/220mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/白)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | A-32 |
---|---|---|---|
サイズ | M | 全長(mm) | 220 |
掌周り(mm) | 168 | 中指長さ(mm) | 74 |
厚み | 0.9mm | 材質 | 手袋:ポリエステル100% 掌部:ニトリルゴム |
色 | 白 | ||
耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ | |||
薄手タイプ | |||
通気性がよくゴム部分はグリップ力、スベリ止め効果に優れた作業性の高い手袋です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA354DE-2(Lサイズ)です。