詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DE-3

品名 : [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 A-32
サイズ LL 全長(mm) 240
掌周り(mm) 184 中指長さ(mm) 80
厚み 0.9mm 材質 手袋:ポリエステル100%
掌部:ニトリルゴム
耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ
薄手タイプ
通気性がよくゴム部分はグリップ力、スベリ止め効果に優れた作業性の高い手袋です。
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 00:10現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA354DE-1 [M/220mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/白)
EA354DE-2 [L/230mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/白)
EA354DE-3 [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/白)
EA354DE-6 [M/220mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/黒)
EA354DE-7 [L/230mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/黒)
EA354DE-8 [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354DE-2(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354DE-2(Lサイズ)です。
  • ゴムの種類
  • ※画像はLサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top