詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DS-37

品名 : [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ L 全長(mm) 290
掌周り(mm) 258 中指長さ(mm) 84
厚み(mm) 0.028㎜(±0.002㎜) 材質 ポリエチレン
カラー ブルー 入数 100枚
パウダー無し
食品衛生法適合品
エンボス加工あり(外側)
食品にない青色は、食品加工など直接食品に触れる作業で異物混入が分かりやすく、食品の管理が楽になります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 00:10現在)

商品入数 100 販売単位

代替品

EA354DS-33
バリエーション一覧
EA354DS-11A [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
EA354DS-12A [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
EA354DS-13A [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
EA354DS-36 [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
EA354DS-37 [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/100枚)
ウェブカタログ画像
入数100枚
  • 入数100枚
  • 画像はEA354DS-36です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top