品番 : EA354E-82
品名 : [M] 手袋(ケブラー/薄手)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
厚み | 0.25mm | ||
---|---|---|---|
ノンコートのケブラー繊維を使用した手袋です。 | |||
13ゲージ | |||
サイズ | M | 材質 | ケブラー100% |
全長(mm) | 240 | 掌周り(mm) | 200 |
中指長さ(mm) | 80 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354E-82 [M] 手袋(ケブラー/薄手) |
EA354E-83 [L] 手袋(耐切創/ケブラー/薄手) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)