品番 : EA354EA-33
品名 : [L] 手袋(耐切創)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 230 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 240 | 中指長さ(mm) | 78 |
| 厚み | 1.35mm | 材質 | 合成皮革(Aiycore) |
| ANSI規格 耐切創レベルA9 | |||
| 手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。 | |||
| 耐切創性、耐穿刺性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354EA-32 [M] 手袋(耐切創) |
| EA354EA-33 [L] 手袋(耐切創) |
| EA354EA-34 [LL] 手袋(耐切創) |
ウェブカタログ画像
拡大

