詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EB-40A

品名 : [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マックス 型番 MZ636
サイズ フリー 全長(mm) 260
掌周り(mm) 270 中指長さ(mm) 85
仕様 両手 材質 甲・裾部:ケブラー繊維(綿貼り) 
平部:〔表〕PBO繊維、アラミド繊維
   〔中〕アラミド混フェルト、特殊断熱シート
   〔裏〕綿100%
厚み(mm) 甲側:1.2 
平側:5.0
重量(g) 170
素材耐熱温度 300℃ カラー オレンジ×ネイビー
EN388:2003規格 耐切創レベル5
独自の4層構造によりソフトな操作性が可能
低熱伝導性(把持時間)を実現
耐熱性、耐切創性に優れています。
追加説明
カタログ価格

10,000 (税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 17:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2249ページ

代替品

EA354EB-40B
  • 品番

    EA354EB-40B

  • コメント

    変更点:カラー

バリエーション一覧
EA354EB-40A [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創)
EA354EB-41 [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/右手)
EA354EB-42 [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/左手)
EA354EB-50A [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創)
EA354EB-51 [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/右手)
EA354EB-52 [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/左手)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top