品番 : EA354EB-50A
品名 : [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MZ637 |
---|---|---|---|
サイズ | フリー | 全長(mm) | 320 |
掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 85 |
仕様 | 両手 | 材質 | 甲・裾部:ケブラー繊維(綿貼り) 平部:〔表〕PBO繊維、アラミド繊維 〔中〕アラミド混フェルト、特殊断熱シート 〔裏〕綿100% |
厚み(mm) | 甲側:1.2 平側:5.0 |
重量(g) | 195 |
カラー | オレンジ×ネイビー | 素材耐熱温度 | 300℃ |
EN388:2003規格 耐切創レベル5 | |||
独自の4層構造によりソフトな操作性が可能 | |||
低熱伝導性(把持時間)を実現 | |||
耐熱性、耐切創性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 17:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2249ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)