品番 : EA354GA-143A
品名 : [M] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | CD700-M |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・薬品・溶剤の飛沫からの手の保護に ・器具の取り扱いに ・メンテナンス作業に ・化学防護手袋のインナーとして |
サイズ | M |
| 全長 | 240mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 78mm | 厚み | 最小厚:0.11mm以上 ※厚さは手のひら部の実測値であり、参考値です。 |
| 材質 | 合成ゴム(ニトリルゴム) | カラー | ブルー |
| 入数 | 100枚 | ||
| JIS T 8116に準拠した、使いきりタイプのニトリルゴム製化学防護手袋 | |||
| 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 | |||
| 手袋内面のクロリネーション加工により着脱しやすいです。 | |||
| 左右兼用 | |||
| パウダーフリータイプ | |||
| ラテックスフリー | |||
| 【耐透過性(平均標準破過点検出時間)】 水酸化ナトリウム40%:クラス6(>480分) 塩酸20%:クラス6(>480分) n-ヘキサン:クラス2(>30分) 【耐浸透性(ピンホール試験)】 クラス2(AQL1.5) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/28 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-142A [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354GA-143A [M] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354GA-144A [L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354GA-145A [XL] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |

※画像は代表画像です