詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-144A

品名 : [L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 CD700-L
用途 ・薬品・溶剤の飛沫からの手の保護に
・器具の取り扱いに
・メンテナンス作業に
・化学防護手袋のインナーとして
サイズ L
全長 240mm 掌周り 210mm
中指長さ 80mm 厚み 最小厚:0.11mm以上
※厚さは手のひら部の実測値であり、参考値です。
材質 合成ゴム(ニトリルゴム) カラー ブルー
入数 100枚
JIS T 8116に準拠した、使いきりタイプのニトリルゴム製化学防護手袋
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
手袋内面のクロリネーション加工により着脱しやすいです。
左右兼用
パウダーフリータイプ
ラテックスフリー
【耐透過性(平均標準破過点検出時間)】
水酸化ナトリウム40%:クラス6(>480分)
塩酸20%:クラス6(>480分)
n-ヘキサン:クラス2(>30分)

【耐浸透性(ピンホール試験)】
クラス2(AQL1.5)
追加説明
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/28 16:18現在)

商品入数 100 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA354GA-142A [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
EA354GA-143A [M] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
EA354GA-144A [L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
EA354GA-145A [XL] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
  • ※100枚入り
  • 化学防護手袋のインナーとしても使用可能
  • 耐透過性
  • 耐浸透性

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top