品番 : EA354GA-22D
品名 : [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 882 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など。 | サイズ | S |
| 全長 | 240mm | 掌周り | 170mm |
| 中指長さ | 77mm | 厚み | 0.075mm |
| 材質 | ニトリルゴム | 入数 | 100枚 |
| 耐油性に優れたニトリルゴム製使いきり手袋 | |||
| 指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。 | |||
| 手袋内面のクロリネーション加工により着脱しやすいです。 | |||
| 伸縮性があり、手にフィットするため、長時間の作業や細かい作業にも適しています。 | |||
| 左右兼用 | |||
| パウダーフリータイプ | |||
| ラテックスフリー | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/17 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||

※画像は代表画像です