詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-23D

品名 : [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 882
用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など。 サイズ M
全長 240mm 掌周り 190mm
中指長さ 82mm 厚み 0.075mm
材質 ニトリルゴム 入数 100枚
耐油性に優れたニトリルゴム製使いきり手袋
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
手袋内面のクロリネーション加工により着脱しやすいです。
伸縮性があり、手にフィットするため、長時間の作業や細かい作業にも適しています。
左右兼用
パウダーフリータイプ
ラテックスフリー
食品衛生法適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/10/17 21:15現在)

商品入数 100 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA354GA-21D [SS] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-22D [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-23D [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-24D [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-25D [LL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
※画像は代表画像です
  • ※100枚入り\n※画像は代表画像です
  • ボックスタイプ
  • 指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます
  • 食品衛生法適合品
  • 手袋内側にパウダーが入っていないので、手荒れ対策や食品向けに適しています

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top