品番 : EA354GD-17A
品名 : [L] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/黒)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 318 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 樹脂部分:天然ゴム(カーボンブラック配合) 繊維部分:ポリエステル、綿、その他 |
厚み(mm) | 1.6 |
| 重量 | 47.5g(片手) | カラー | 本体:ブラック 裾:ホワイト |
| 用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などに。 | ||
| 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮。 | |||
| 独自の立体成型で、やわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れにくい。 | |||
| 繊維の組み合わせにより、肌ざわりが良く、なめらかな風合い。 | |||
| 繊維部分は、編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。 | |||
| 繊維部分は、抗菌防臭加工が施されています。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。 | |||
| 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/26 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GD-16A [M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/黒) |
| EA354GD-17A [L] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/黒) |
