品番 : EA354GD-54
品名 : [LL] 手袋(ポリウレタンコーティング)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 261 |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 全長 | 250mm |
厚み | 0.8mm | 掌周り | 210mm |
中指長さ | 88mm | 重量 | 11.5g(1枚あたり) |
材質 | 樹脂部分:ポリウレタン、 繊維部分:ナイロン、ポリエステル |
カラー | 本体:ブルー 手首:グリーン |
手の平の滑り止め樹脂を凹凸にすることで、柔軟性と高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化しています。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2025/08/23 08:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2245ページ |
代替品
![]() |
|